| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908240-999000-4 Herst.-Nr.: 1908240-999000-4 EAN/GTIN: 7318573231268 |
| |
|
| | |
| Mit dem Pro Control Impact Skirt machst du immer eine gute Figur. Der Rock besteht aus einem leichten und elastischen Funktionsgewebe und bietet hervorragenden Feuchtigkeitstransport sowie optimale Bewegungsfreiheit. Mit integrierter Hotpants, Balltasche, elastischem Bund und viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsorten-, oder Firmenlogos. • Leichter Rock mit innenliegender Hotpants • Balltasche an der Innenhose • Bund mit elastischem Gummizug • Platz für das Branding mit Club-, Sponsoren-, oder Firmenlogos • Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: | | Modell: | 1908240 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Hauptmaterial: 90% Polyester 10% Elasthan innen: 84% Polyester 16% Elasthan | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6204530090 |
|
| | |
| | | |
| |