Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Skirt Pro Control Impact Skirt Jr 134/140 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Skirt Pro Control Impact Skirt Jr 134/140 Black
Craft Skirt Pro Control Impact Skirt Jr 134/140 Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908241-999000-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908241-999000-134
EAN/GTIN:
     7318573231404
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Mit dem Pro Control Impact Skirt machst du immer eine gute Figur. Der Rock besteht aus einem leichten und elastischen Funktionsgewebe und bietet hervorragenden Feuchtigkeitstransport sowie optimale Bewegungsfreiheit. Mit integrierter Hotpants, Balltasche, elastischem Bund und viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsorten-, oder Firmenlogos. • Leichter Rock mit innenliegender Hotpants • Balltasche an der Innenhose • Bund mit elastischem Gummizug • Platz für das Branding mit Club-, Sponsoren-, oder Firmenlogos • Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1908241
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
Hauptmaterial: 90% Polyester 10% Elasthan innen: 84% Polyester 16% Elasthan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204530090
... > Lager 6906 > Craft > Skirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.