| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908265-900000-10 Herst.-Nr.: 1908265-900000-10 EAN/GTIN: 7318573198103 |
| |
|
| | |
| Leichter Laufschuh mit hervorragender Flexibilität und hohem Rebound. Optimal für längere Läufe und Intervalltraining. Das Mesh-Obermaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Die Zwischensohle aus Ar-Foam garantiert eine hohe Energierückgabe. Ausgestattet mit einer Vibram®-Sohle, bietet der Schuh maximalen Grip auf allen Oberflächen. Durch die große Farbauswahl bietet sich der V150 Engineered zur individuellen Veredelung mit dem Firmen- oder Vereinslogo an. Perfekt für Mitarbeiter, Teams und Vereine, für einen einheitlichen, herausragenden Auftritt. • 280 g • Sprengung: 6 mm • Basiert auf der GATE Technologie (Grip, Anatomie, Torsion, Energyreturn) • Optimale Abstimmung von Stabilität und Flexibilität • Leichtes Mesh-Material für bessere Belüftung • V-Flex für mehr Beweglichkeit und Flexibilität • Perfekte Abstimmung auf Craft Socken • Vibram® Sohle • Regular Fit Weitere Informationen: | | Modell: | 1908265 | Größe: | UK 10 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Obermaterial: 60% Polyester, 40%Polyamid, Innensohle: 100% EVA, Futter: 100% Polyester, Zwischensohle: 100% EVA, Sohle: 100% Kautschuk | Farbe: | White | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6404110000 |
|
| | |
| | | |
| |