Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shoes V150 Engineered M UK 13 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shoes V150 Engineered M UK 13 White
Craft Shoes V150 Engineered M UK 13 White
Artikel-Nr.:
     6906-1908265-900000-13
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908265-900000-13
EAN/GTIN:
     7318573198158
Suchbegriffe:
Laufschuhe
Sporthalbschuhe
Sportschuhe
laufschuhe
Leichter Laufschuh mit hervorragender Flexibilität und hohem Rebound. Optimal für längere Läufe und Intervalltraining. Das Mesh-Obermaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Die Zwischensohle aus Ar-Foam garantiert eine hohe Energierückgabe. Ausgestattet mit einer Vibram®-Sohle, bietet der Schuh maximalen Grip auf allen Oberflächen. Durch die große Farbauswahl bietet sich der V150 Engineered zur individuellen Veredelung mit dem Firmen- oder Vereinslogo an. Perfekt für Mitarbeiter, Teams und Vereine, für einen einheitlichen, herausragenden Auftritt. • 280 g • Sprengung: 6 mm • Basiert auf der GATE Technologie (Grip, Anatomie, Torsion, Energyreturn) • Optimale Abstimmung von Stabilität und Flexibilität • Leichtes Mesh-Material für bessere Belüftung • V-Flex für mehr Beweglichkeit und Flexibilität • Perfekte Abstimmung auf Craft Socken • Vibram® Sohle • Regular Fit
Weitere Informationen:
Modell:
1908265
Größe:
UK 13
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Obermaterial: 60% Polyester, 40%Polyamid, Innensohle: 100% EVA, Futter: 100% Polyester, Zwischensohle: 100% EVA, Sohle: 100% Kautschuk
Farbe:
White
Zolltarifnummer (WA_NR):
6404110000
... > Lager 6906 > Craft > Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.