Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt ADV Essence LS Tee W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt ADV Essence LS Tee W L Black
Craft Tshirt ADV Essence LS Tee W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908769-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908769-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573303538
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Langärmliges, bequemes Shirt mit tollem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Regular fit. • Angenehm weiches Material mit Mesh-Einsätzen für optimale Belüftung • Abgerundeter Bund • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1908769
Größe:
L
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.