Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Leggings Core Essence Tights W XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Leggings Core Essence Tights W XL Black
Craft Leggings Core Essence Tights W XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908772-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908772-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573304795
Suchbegriffe:
Leggings
Leggins
Treggings
Leggings für Sport
Trainingstights aus komfortablem, funktionellem Material. • Angenehme Passform • Elastischer Bund mit Kordelzug • Kleine Schlüsseltasche im Bund • Craft Logo vorne • Six-Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1908772
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
84% Recyceltes Polyester 16% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;RemovePromptlyFromWasher;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Weitere Suchbegriffe: Sport Leggings, Sportleggings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.