| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1908910-999000-122 Herst.-Nr.: 1908910-999000-122 EAN/GTIN: 7318573330589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiche und lässige Jogginghose in sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1908910 | Größe: | 122/128 | Ursprungsland: | BD | Geschlecht: | Junior | Material: | 65% Polyester 35% Baumwolle | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |