Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater CORE Gain Midlayer M L UNIVERSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater CORE Gain Midlayer M L UNIVERSE
Craft Sweater CORE Gain Midlayer M L UNIVERSE
Artikel-Nr.:
     6906-1909496-676000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909496-676000-6
EAN/GTIN:
     7318573605762
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt l
Midlayer mit 1/2-Reißverschluss aus sehr weichem Material mit leicht gebürsteter Innenseite, für mehr Wärme und Komfort. • Angenehm weiches Material • Gebürstete Innenseite für Wärme und Komfort
Weitere Informationen:
Modell:
1909496
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
91% Polyester 9% Elastan
Farbe:
UNIVERSE
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.