| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1909497-486000-4 Herst.-Nr.: 1909497-486000-4 EAN/GTIN: 7318573719551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Midlayer mit 1/2-Reißverschluss aus sehr weichem Material mit leicht gebürsteter Innenseite, für mehr Wärme und Komfort. • Angenehm weiches Material • Gebürstete Innenseite für Wärme und Komfort Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1909497 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 91% Polyester 9% Elastan | Farbe: | Roxo | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |