| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1909500-396200-6 Herst.-Nr.: 1909500-396200-6 EAN/GTIN: 7318573387705 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermal-Midlayer mit gebürsteter Innenseite, 1/2-Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie einer Brusttasche mit Reißverschluss. • Gebürstete Innenseite für extra Wärme • Brusttasche mit Reißverschluss • Daumengriffe an den Ärmelabschlüssen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1909500 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 93% Polyester 7% Elastan | Farbe: | BLAZE-MELANGE | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |