Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Edge Thermal midlayer W M ROXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Edge Thermal midlayer W M ROXO
Artikel-Nr.:
     6906-1909503-486000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909503-486000-5
EAN/GTIN:
     7318573720168
Warmer Fleece-Midlayer mit gebürsteter Innenseite, halbem Reißverschluss und zwei Seitentaschen. • Zwei verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss • Kragen mit Reißverschluss und Kinnschutz
Weitere Informationen:
Modell:
1909503
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
ROXO
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.