Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Underwear Active Extreme X ZIP LS W XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Underwear Active Extreme X ZIP LS W XL BLACK
Craft Underwear Active Extreme X ZIP LS W XL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1909675-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909675-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573420198
High-Performance Half-Zip Jersey mit eng anliegender Passform und Netzeinsätzen für hervorrangende Temperaturregulierung bei hochintensivem Training. Das dünne, leichte und elastische Material besteht aus Hohlfasern, die Wärme speichern, und diese in Ruhephasen abgeben, während Coolmax-Air dafür sorgt, die Haut während Schwitzphasen zu kühlen. • Coolmax-Air • Flachnähte die der Bewegung folgen • Netzeinsätze für bessere Belüftung • Dieses Produkt besteht aus SeaQual-Polyester welches aus recyceltem Polyester aus dem Meer hergestellt wird
Weitere Informationen:
Modell:
1909675
Größe:
XL
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
40% Polyester (SeaQual) 39% Polyester (Coolmax) 21% recyceltes Polyester
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;OekoTex
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.