Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Active Extreme X Neck Tube one size BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Active Extreme X Neck Tube one size BLACK-GRANITE
Craft Active Extreme X Neck Tube one size BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1909684-999985-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909684-999985-0
EAN/GTIN:
     7318573549936
Elastisches Schlauchtuch aus recyceltem Material mit ausgezeichnetem Feuchtigkeitstransport. Hohlfasern speichern Wärme und geben diese in Ruhephasen ab, während Coolmax-Air in Schwitzphasen für Kühlung sorgt. Dieses Schlauchtuch wird aus SeaQual-Polyester hergestellt, welches aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer produziert wird. • Supertight fit • Dünnes, leichtes und sehr elastisches Material • Coolmax-Air-Faser verbessert die Kühlung auf der Haut und den Feuchtigkeitstransport • Dieses Produkt wird aus SeaQual-Polyester hergestellt, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird.
Weitere Informationen:
Modell:
1909684
Größe:
one size
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Men;Women
Material:
40% Polyester (SeaQual) 39% Polyester (Coolmax) 21% recyceltes Polyester
Farbe:
BLACK-GRANITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;OekoTex
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.