Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Evolve Tee M 3XL Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Evolve Tee M 3XL Bright Red
Craft Tshirt Evolve Tee M 3XL Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1910142-430000-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910142-430000-9
EAN/GTIN:
     7318573527262
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts rot
Evolve Tee ist ein leichtes Trainingstrikot, das bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Das T-Shirt ist aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, und verfügt über Mesh-Einsätze unter den Achseln für eine verbesserte Belüftung. Die Raglanärmel garantieren eine optimale Bewegungsfreiheit. • Leichte und funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Mesh-Einsätze unter den Achseln für bessere Belüftung • Raglanärmel für optimale Bewegungsfreiheit • Rippenbund an Kragen und Ärmelabschlüssen
Weitere Informationen:
Modell:
1910142
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.