Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Evolve Shorts W S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Evolve Shorts W S Black
Craft Shorts Evolve Shorts W S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1910146-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910146-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573531603
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Evolve Shorts sind leichte Training-Shorts, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bieten. Die Shorts sind aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen optimalen Sitz. • Leichte, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
1910146
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.