| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1910150-995000-134 Herst.-Nr.: 1910150-995000-134 EAN/GTIN: 7318573528948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Evolve Zip Pocket Shorts sind strapazierfähige Training-Shorts aus Stretchmaterial und mit Reißverschlusstaschen, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bieten. Die Shorts sind aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen optimalen Sitz. • Leichte, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Elastischer Bund mit Kordelzug • Taschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1910150 | Größe: | 134/140 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester-recycled | Farbe: | Asphalt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |