Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Evolve Halfzip M XS Asphalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Evolve Halfzip M XS Asphalt
Craft Sweatshirt Evolve Halfzip M XS Asphalt
Artikel-Nr.:
     6906-1910151-995000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910151-995000-3
EAN/GTIN:
     7318573529433
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Evolve Halfzip ist ein strapazierfähiges Mid-Layer-Jersey aus Stretchmaterial, das bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Das Langarm-Jersey mit halblangem Reißverschluss ist aus Recycling-Materialien hergestellt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. •  Strapazierfähige, funktionelle Materialien mit hoher Elastizität •  Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck •  Halblanger Reißverschluss vorne
Weitere Informationen:
Modell:
1910151
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Asphalt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.