| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910153-346000-122 Herst.-Nr.: 1910153-346000-122 EAN/GTIN: 7318573530002 |
| |
|
| | |
| Evolve Halfzip ist ein strapazierfähiges Mid-Layer-Jersey aus Stretchmaterial, das bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Das Langarm-Jersey mit halblangem Reißverschluss ist aus Recycling-Materialien hergestellt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. • Strapazierfähige, funktionelle Materialien mit hoher Elastizität • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Halblanger Reißverschluss vorne Weitere Informationen: | | Modell: | 1910153 | Größe: | 122/128 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester-recycled | Farbe: | Club Cobolt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |