Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Evolve Full Zip M XL White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Evolve Full Zip M XL White
Craft Jacket Evolve Full Zip M XL White
Artikel-Nr.:
     6906-1910154-900000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910154-900000-7
EAN/GTIN:
     7318573530712
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
herren trainingsjacke
Evolve Full Zip ist eine strapazierfähige Mid-Layer-Jacke aus Stretchmaterial, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Die Jacke mit Reißverschluss ist aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. • Strapazierfähige, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Durchgehender Reißverschluss vorne • Seitentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1910154
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.