Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Evolve Pants M XS Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Evolve Pants M XS Black
Craft Pants Evolve Pants M XS Black
Artikel-Nr.:
     6906-1910163-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910163-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573568371
Evolve Pants sind strapazierfähige Trainingpants aus Stretchmaterial, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bieten. Die Pants sind aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen optimalen Sitz. • Strapazierfähige, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Elastischer Bund mit Kordelzug • Reißverschluss an den Beinenden für einfaches An- und Ausziehen • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1910163
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.