| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910163-999000-8 Herst.-Nr.: 1910163-999000-8 EAN/GTIN: 7318573568425 |
|
|
| | |
| Evolve Pants sind strapazierfähige Trainingpants aus Stretchmaterial, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bieten. Die Pants sind aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen optimalen Sitz. • Strapazierfähige, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Elastischer Bund mit Kordelzug • Reißverschluss an den Beinenden für einfaches An- und Ausziehen • Seitentaschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Modell: | 1910163 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester-recycled | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| |