Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress 2.0 Solid Jersey M XXL Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress 2.0 Solid Jersey M XXL Team Green
Craft Tshirt Progress 2.0 Solid Jersey M XXL Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1910172-651000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910172-651000-8
EAN/GTIN:
     7318573536448
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fußball-Trikots
Progress 2.0 Solid Jersey ist ein Wettkampf-Trikot für Fortgeschrittene aus funktionellem Stretchmaterial und mit erhöhtem Feuchtigkeitstransport für Höchstleistung. Es verfügt über ein klassisches, einfarbiges Design, einen Rippenbund an Kragen und Ärmelabschlüssen. Außerdem bieten Mesh-Einsätze unter den Achseln ein effizientes Körpertemperaturmanagement und die hohe Elastizität sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und eine optimale Bewegungsfreiheit. • Klassisches, einfarbiges Design • Kragen und Ärmelabschlüsse in kontrastierender Optik • Leichtes, funktionelles Material • Mesh-Einsätze unter den Achseln für bessere Belüftung • Rippenbund an Kragen und Ärmelabschlüssen • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1910172
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.