| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1910175-341900-3 Herst.-Nr.: 1910175-341900-3 EAN/GTIN: 7318573537209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Progress 2.0 Stripe Jersey ist ein Wettkampf-Trikot für Fortgeschrittene aus funktionellem Stretchmaterial und mit erhöhtem Feuchtigkeitstransport für Höchstleistung. Mit vertikalem Streifenmuster auf der Vorderseite, einer einfarbigen Rückseite und einem einfarbigen horizontalen Streifen am Oberkörper für eine optimale Wirkung des aufgedruckten Schriftzuges und/oder Logos. Außerdem bieten Mesh-Einsätze unter den Achseln ein effizientes Körpertemperaturmanagement und die hohe Elastizität sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und eine optimale Bewegungsfreiheit. • Streifenmuster vorne, einfarbige Rückseite und einfarbiger horizontaler Streifen am Oberkörper • Leichtes, funktionelles Material • Mesh-Einsätze unter den Achseln für bessere Belüftung • Rippenbund an Kragen und Ärmelabschlüssen • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1910175 | Größe: | XS | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester-recycled | Farbe: | MFF Blue/White | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |