| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1910393-995000-4 Herst.-Nr.: 1910393-995000-4 EAN/GTIN: 7318573576840 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoorhose mit 4-Wege-Stretch und elastischer Innenseite für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformte Knie, verstellbare Taille, Gürtelschlaufen und viele Taschen mit Reißverschluss. • 4-Wege-Stretch • Vorgeformte Knie für optimale Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen, zwei Knietaschen, jeweils mit Reißverschluss • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss • Gesäßtasche mit Reißverschluss • Bund mit Gürtelschlaufen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1910393 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 92% Polyamid 8% Elastan | Farbe: | Asphalt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials | Grammatur: | 150 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6203431900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |