Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants ADV Explore Tech Pants W XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants ADV Explore Tech Pants W XL Black
Craft Pants ADV Explore Tech Pants W XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1910393-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910393-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573576918
Outdoorhose mit 4-Wege-Stretch und elastischer Innenseite für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformte Knie, verstellbare Taille, Gürtelschlaufen und viele Taschen mit Reißverschluss. • 4-Wege-Stretch • Vorgeformte Knie für optimale Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen, zwei Knietaschen, jeweils mit Reißverschluss • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss • Gesäßtasche mit Reißverschluss • Bund mit Gürtelschlaufen
Weitere Informationen:
Modell:
1910393
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
92% Polyamid 8% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Grammatur:
150 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203431900
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.