Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Fleece ADV Explore Fleece Midlayer M M Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Fleece ADV Explore Fleece Midlayer M M Blaze
Craft Fleece ADV Explore Fleece Midlayer M M Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1910396-396000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910396-396000-5
EAN/GTIN:
     7318573577137
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Mit weichem, gebürstetem Fleece und sportlichem Schnitt ist diese moderne Mid-Layer-Jacke die perfekte Wahl für Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch. Daumenloch an den Ärmeln für zusätzlichen Komfort. • Weiches, gebürstetes Fleece Material • Daumenloch an den Ärmel Abschlüssen • Seitentaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Craft-logo auf der Brust • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1910396
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Blaze
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Fleece
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.