Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories PRO Hypervent Cap one size BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories PRO Hypervent Cap one size BLACK
Craft Accessories PRO Hypervent Cap one size BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910419-999000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910419-999000-0
EAN/GTIN:
     7318573480192
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Profi-Laufcap mit Mesh-Material oben und an den Seiten für hervorragende Belüftung und zusätzliche Kühlung. Kann über den elastischen Kordelzug auf der Rückseite optimal angepasst werden. • Mesh-Einsätze für bessere Belüftung • Feuchtigkeitsableitend und schnell trocknend • Elastische Kordel auf der Rückseite für optimales Fitting • Gebogenes Schild für besseren Sonnenschutz • getapede Nähte innen für mehr Tragekomfort • Innenseite mit Mesh für besseren Feuchtigkeitstransport
Weitere Informationen:
Modell:
1910419
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% polyester
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Grammatur:
57 g
Zolltarifnummer (WA_NR):
6505003000
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.