Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories Pro Nano Cap one size BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories Pro Nano Cap one size BLACK
Craft Accessories Pro Nano Cap one size BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910541-999000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910541-999000-0
EAN/GTIN:
     7318573474818
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Superleichtes Bike Cap aus 100% recyceltem Mesh-Material für herausragender Belüftung an heißen Sommertagen. • Recyceltes Mesh-Material
Weitere Informationen:
Modell:
1910541
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
38% Polyester - recycelt, 47% Polyester, 15% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6505003000
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.