| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1910543-999000-10 Herst.-Nr.: 1910543-999000-10 EAN/GTIN: 7318573552691 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Superleichter, atmungsaktiver Bike Glove mit Laser-Cut Ventilationsöffnungen auf der Handfläche für mehr Belüftung an heißen Sommertagen. • Laser-Cuts auf der Handinnenfläche für bessere Belüftung • Verstärkter Bund mit Manschette für leitches An- und Ausziehen • Elastisches Superlight-Mesh auf der Oberseite Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1910543 | Größe: | L/10 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | Handfläche: 90% Polyamid, 5% Elastan, 5% Polyurethan, Handrücken: 30% Polyester, 30% Polyamid, 18% Polyester - recycelt, 17% Elastan, 5% Polyurethan | Farbe: | BLACK | Waschhinweis: | MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |