Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt W L Dark Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt W L Dark Navy
Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt W L Dark Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1910628-395000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910628-395000-6
EAN/GTIN:
     7318573450508
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen-sweatshirt blau
Lässiges Sweatshirt aus einer weichen Baumwoll- Polyestermischung. Komfort für den ganzen Tag. Zwei Taschen mit Reißverschluss vorne, Craft-Logo auf der Brust und Six-Dot Logo auf der Rückseite. • Angenehm weiches Material für höchsten Tragekomfort • Rippenbund an Ärmel- und Bundabschlüssen • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss • Craft-Logo auf der rechten Brust • Alle Zipper mit Gummierung
Weitere Informationen:
Modell:
1910628
Größe:
L
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Women
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elasthan
Farbe:
Dark Navy
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.