Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W M Dark Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W M Dark Navy
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W M Dark Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1910629-395000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910629-395000-5
EAN/GTIN:
     7318573450850
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzen-Sweatshirt
Lässiger Hoodie aus einer weichen und bequemen Baumwoll- Polyestermischung. Zwei Taschen vorne. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910629
Größe:
M
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Women
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Dark Navy
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.