Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W L Rift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W L Rift
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt W L Rift
Artikel-Nr.:
     6906-1910629-664000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910629-664000-6
EAN/GTIN:
     7318573687218
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzen-Sweatshirt
Lässiger Hoodie aus einer weichen und bequemen Baumwoll- Polyestermischung. Zwei Taschen vorne. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910629
Größe:
L
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Women
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Rift
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.