| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1910672-999000-6 Herst.-Nr.: 1910672-999000-6 EAN/GTIN: 7318573509916 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elastischer Schuh-Überzug aus wind- und wasserdichtem Material mit wasserdichtem Reißverschluss für Fahrten bei kalten und nassen Bedingungen. • Schützt die Füße bei Kälte und Nässe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1910672 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | Obermaterial: Vorne: 90% Polyester, 10% Elastan, Mitte: 100% Polyurethan, Hinten: 100% Polyester, Sohle: 100% Polyamid | Farbe: | BLACK | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6117801000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |