Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories Peloton Bootie 2.0 XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories Peloton Bootie 2.0 XL BLACK
Craft Accessories Peloton Bootie 2.0 XL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910672-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910672-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573509923
Elastischer Schuh-Überzug aus wind- und wasserdichtem Material mit wasserdichtem Reißverschluss für Fahrten bei kalten und nassen Bedingungen. • Schützt die Füße bei Kälte und Nässe
Weitere Informationen:
Modell:
1910672
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Obermaterial: Vorne: 90% Polyester, 10% Elastan, Mitte: 100% Polyurethan, Hinten: 100% Polyester, Sohle: 100% Polyamid
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.