Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories Mesh Nano Weight Headband one size WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories Mesh Nano Weight Headband one size WHITE
Craft Accessories Mesh Nano Weight Headband one size WHITE
Artikel-Nr.:
     6906-1910711-900000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910711-900000-0
EAN/GTIN:
     7318573479691
Hochfunktionelles und elastisches Stirnband aus recyceltem und außergewöhnlich leichtem Mesh-Material. •
Weitere Informationen:
Modell:
1910711
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
38% recyceltes Polyester 47% Polyester 15% Elastan
Farbe:
WHITE
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6505009090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.