Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Essence 2-in-1 Shorts W XL Roxo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Essence 2-in-1 Shorts W XL Roxo
Craft ADV Essence 2-in-1 Shorts W XL Roxo
Artikel-Nr.:
     6906-1910722-486000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910722-486000-7
EAN/GTIN:
     7318573693646
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Vielseitige, elastische 2-in1-Shorts für intensive Trainingseinheiten. Innentights, breiter Bund mit Kordelzug und Gesäßtasche mit Reißverschluss. Innenbeinlänge 9 cm (Referenzgröße M). • Innenbeinlänge 9 cm (Referenzgröße M) • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug • Verdeckte Gesäßtasche mit Reißverschluss • Elastische Innentights • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Craft Logo vorne • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910722
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Hauptmaterial: 90% Polyester - recycelt, 10% Elastan, Innenhose: 90% Polyester 10% Elastane
Farbe:
Roxo
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204639000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.