| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910767-950000-7 Herst.-Nr.: 1910767-950000-7 EAN/GTIN: 7318573451451 |
| |
|
| | |
| Lässige Sweatpants aus einem angenehm weichen Material für maximalen Tragekomfort. Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen erleichtern das An- und Ausziehen. Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss, Logo auf der linken Seite. • Angenehm weiches Material • Beinabschlüsse mit Reißverschluss für leichtes An- und Ausziehen • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Modell: | 1910767 | Größe: | XL | Ursprungsland: | TR | Geschlecht: | Women | Material: | 48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elasthan | Farbe: | Grey Melange | Waschhinweis: | MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| |