| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910951-430000-5 Herst.-Nr.: 1910951-430000-5 EAN/GTIN: 7318573543125 |
| |
|
| | |
| Squad Skirt ist ein funktioneller und vielseitiger Trainingsrock, der für die meisten Sportarten geeignet ist. Der Rock aus leichtem, funktionellem Material bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport und ein effizientes Körpertemperaturmanagement bei intensivem Training. Außerdem sorgt die hohe Stretchfähigkeit für eine optimale Bewegungsfreiheit und der breite Bund für optimalen Tragekomfort. Mit Innenslip. • Leichtes, funktionelles Material • Funktioneller Innenslip • Breiter Bund für optimalen Komfort • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: | | Modell: | 1910951 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Body : 100% Polyester Lining: 92% Polyester 8% Elastane | Farbe: | Bright Red | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104530000 |
|
| | |
| | | |
| |