| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910981-999000-37 Herst.-Nr.: 1910981-999000-37 EAN/GTIN: 7318573544313 |
| |
|
| | |
| Progress Antislip Mid Socks sind leichte und strapazierfähige Socken. Diese funktionellen Matchsocken bestehen aus einem dünnen Gewebe, das eine hervorragende Belüftung und einen optimalen Feuchtigkeitstransport bietet, damit deine Füße bei hochintensiven Aktivitäten kühl und trocken bleiben. • Leichtes und strapazierfähiges Material • dünne Konstruktion für effiziente Belüftung Weitere Informationen: | | Modell: | 1910981 | Größe: | 37/39 | Ursprungsland: | SE | Geschlecht: | Unisex | Material: | 99% Polyamid 1% Elastan | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |