Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Indoor Jersey M S White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Indoor Jersey M S White
Craft Tshirt Progress Indoor Jersey M S White
Artikel-Nr.:
     6906-1911100-900000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911100-900000-4
EAN/GTIN:
     7318573629621
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fußball-Trikots
Progress Indoor Jersey ist ein robustes und funktionelles Trainingstrikot aus recyceltem Polyester. Das robuste Material bietet eine ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und Elastizität, was dieses Trikot zur perfekten Wahl für Handball oder andere intensive Kontaktsportarten macht. Außerdem sorgt dieses Jersey für einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport und optimalen Komfort bei intensivem Training. • Recyceltes Polyester • Strapazierfähiges, robustes und elastisches Material • Wenige Nähte für hohe Strapazierfähigkeit und optimalen Komfort • Rundhalsausschnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1911100
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
84% Polyester (recycelt)16% Elastan
Farbe:
White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.