Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey Jr 158/164 Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey Jr 158/164 Team Green
Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey Jr 158/164 Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1911108-651000-158
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911108-651000-158
EAN/GTIN:
     7318573581738
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Fussball-Short (Herren)
Progress LS Basket Jersey ist ein langärmeliges Basketballtrikot zum Aufwärmen und Trainieren. Das Jersey aus leichtem, recyceltem Polyester bietet eine erhöhte Atmungsaktivität und einen effizienten Feuchtigkeitstransport für optimale Leistung. Außerdem fühlt es sich weich an und hat eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. • Recyceltes Polyester • Weiches, elastisches Material für erhöhte Atmungsaktivität • Weite Paßform • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1911108
Größe:
158/164
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester - recycled
Farbe:
Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.