Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Wool Extreme X LS W XS Glow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Wool Extreme X LS W XS Glow
Craft PRO Wool Extreme X LS W XS Glow
Artikel-Nr.:
     6906-1911154-716000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911154-716000-3
EAN/GTIN:
     7318573721561
Eng anliegendes Langarmshirt aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über trocken und warm hält. • Supertight fit • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1911154
Größe:
XS
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyamid 20% Wolle
Farbe:
Glow
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.