| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1911154-716000-4 Herst.-Nr.: 1911154-716000-4 EAN/GTIN: 7318573721578 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eng anliegendes Langarmshirt aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über trocken und warm hält. • Supertight fit • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1911154 | Größe: | S | Ursprungsland: | LT | Geschlecht: | Women | Material: | 80% Polyamid 20% Wolle | Farbe: | Glow | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |