Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Wool Extreme X LS W XL Glow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Wool Extreme X LS W XL Glow
Craft PRO Wool Extreme X LS W XL Glow
Artikel-Nr.:
     6906-1911154-716000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911154-716000-7
EAN/GTIN:
     7318573721608
Eng anliegendes Langarmshirt aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über trocken und warm hält. • Supertight fit • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1911154
Größe:
XL
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyamid 20% Wolle
Farbe:
Glow
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.