Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Wool Extreme X LS W XS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Wool Extreme X LS W XS BLACK
Craft PRO Wool Extreme X LS W XS BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911154-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911154-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573584234
Eng anliegendes Langarmshirt aus einer weichen Polyamid/Merino-Wollmischung, die dich den ganzen Tag über trocken und warm hält. • Supertight fit • Merinowolle ist ein natürliches Material, das dich auch im nassen Zustand trocken hält • Mulesing-freie Merinowolle • Merinowolle ist von Natur aus geruchsneutral
Weitere Informationen:
Modell:
1911154
Größe:
XS
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyamid 20% Wolle
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.