Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Bike SubZ Jacket M M BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Bike SubZ Jacket M M BLACK
Craft Core Bike SubZ Jacket M M BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911169-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911169-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573621328
Warme Radjacke aus winddichtem, wasserabweisendem Material mit gebürsteter Innenseite für Wärme und Komfort. • Winddichtes, wasserabweisendes Material (WB 8000 / MVP 5000) • Gebürstete Innenseite für Wärme und Komfort • Große Rückentasche mit Reißverschluss • Design-Elemente die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Silikonbesatz auf der Bundrückseite für optimalen Sitz
Weitere Informationen:
Modell:
1911169
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester, Mitte: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.