| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911188-362000-5 Herst.-Nr.: 1911188-362000-5 EAN/GTIN: 7318573722742 |
| |
|
| | |
| Bikejacke mit winddichtem, wasserabweisendem Material vorne, und elastischem, gebürstetem Rückeneinsatz für Feuchtigkeitstransport und Tragekomfort. • Winddichte und wasserabweisende Front • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Gebürsteter Rückeneinsatz für Feuchtigkeitstransport und Tragekomfort • Vier Rückentaschen (1 davon mit Reißverschluss) • Elastische Bund- und Ärmelabschlüsse • Gebürstete Krageninnenseite für mehr Komfort • WP 10.000 / MVP 8.000 Weitere Informationen: | | Modell: | 1911188 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Torso vorne: Vorne 90% Polyester 10% Elastan, Mitte 100% Polyurethan Rückseite 79% Polyester 21% Elastan, Torso hinten: 87% Polyester, 13% Elastan | Farbe: | Flow | Zertifizierung: | RecycledMaterials;Ventair | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6101309000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |