Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Adv Bike SubZ Jacket M XS BLACK-MULTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Adv Bike SubZ Jacket M XS BLACK-MULTI
Craft Adv Bike SubZ Jacket M XS BLACK-MULTI
Artikel-Nr.:
     6906-1911188-999007-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911188-999007-3
EAN/GTIN:
     7318573587228
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Bikejacke mit winddichtem, wasserabweisendem Material vorne, und elastischem, gebürstetem Rückeneinsatz für Feuchtigkeitstransport und Tragekomfort. • Winddichte und wasserabweisende Front • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Gebürsteter Rückeneinsatz für Feuchtigkeitstransport und Tragekomfort • Vier Rückentaschen (1 davon mit Reißverschluss) • Elastische Bund- und Ärmelabschlüsse • Gebürstete Krageninnenseite für mehr Komfort • WP 10.000 / MVP 8.000
Weitere Informationen:
Modell:
1911188
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso vorne: Vorne 90% Polyester 10% Elastan, Mitte 100% Polyurethan Rückseite 79% Polyester 21% Elastan, Torso hinten: 87% Polyester, 13% Elastan
Farbe:
BLACK-MULTI
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.