| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911198-825000-5 Herst.-Nr.: 1911198-825000-5 EAN/GTIN: 7318573736466 |
| |
|
| | |
| Profi Bike Jersey aus hochfunktionellem Material für maximale Leistung. Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst. • Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Gebürstete Innenseite für Wärme • 4 Rückentaschen, 1 davon mit Reißverschluss • Sichtbarer Kordelzug an der Außenseite der mittleren Gesäßtasche • Silikonbesatz auf der Bundrückseite für optimalen Sitz • YKK-Reißverschlüsse Weitere Informationen: | | Modell: | 1911198 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Polyester 92%, Elastan 8% | Farbe: | SHOCK | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109909000 |
|
| | |
| | | |
| |