Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV SubZ Jacket 2 W L Ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV SubZ Jacket 2 W L Ecru
Craft ADV SubZ Jacket 2 W L Ecru
Artikel-Nr.:
     6906-1911311-211000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911311-211000-6
EAN/GTIN:
     7318573723527
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Fortschrittliche Laufjacke mit winddichter Ventair-Front und leichter Wattierung. Gebürstetes Jersey aus recyceltem Polyester und Elasthan an Ärmeln und Rücken sorgt für Wärme und Komfort. Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz. Design-Elemente sorgen dafür daß Du im Dunkeln gesehen wirst. • Winddichte Front aus 3-Lagen-Ventair-Material mit leichter Wattierung • Armabschlüsse mit Daumenöffnungen • Regular fit • Getapter Saum • 360° Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Craft Logo auf der Brust • Six Dots Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1911311
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso vorne: 100% Polyester Torso hinten: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan Ärmel: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan
Farbe:
Ecru
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.